Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
9Z805820
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
Facom racsnis kulcs 30mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9Z805820
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
794
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
400
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
30
Tömeg
794
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
30
Fej szélessége nyitott végű (mm)
64.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
58
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
806
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z805820
EAN
3662424064784
UBB
500668366809
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467B.30