text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 27mm


Cikkszám 3H499442
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 567
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 356
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 27
Tömeg 567
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Fej szélessége nyitott végű (mm) 57.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 52
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 579
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3H499442
EAN 3662424064777
UBB 500668366643
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.27
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.