text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 18mm


Cikkszám 6J266714
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 183
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 236
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Tömeg 183
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Fej szélessége nyitott végű (mm) 38.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 32.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 191
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6J266714
EAN 3662424064722
UBB 500668365652
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.