text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 17mm


Cikkszám 0G468679
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 162
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 225
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Tömeg 162
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Fej szélessége nyitott végű (mm) 36.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31.7
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 164
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0G468679
EAN 3662424064715
UBB 500668365405
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.