text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 15mm


Cikkszám 3Q912758
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 199
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Tömeg 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 32.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 28.3
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 117
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3Q912758
EAN 3662424064692
UBB 500668365082
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.