text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 14mm


Cikkszám 1V005199
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 190
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Tömeg 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 103
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1V005199
EAN 3662424064685
UBB 500668364820
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.14
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.