text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 11mm


Cikkszám 1L688715
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 165
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11
Tömeg 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 11
Fej szélessége nyitott végű (mm) 23.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 22
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1L688715
EAN 3662424064654
UBB 500668364259
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.