text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis csavarkulcsok 9MM


Cikkszám 4M350275
Hosszúság (m) 139.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 24.6
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 139.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 24.6
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 77
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4M350275
EAN 3148511166413
UBB 500638548841
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 70A.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.