text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nyomatékkulcsok 50NM


Cikkszám 2L716962
Elektronikus Nem
Tömeg 930
Teljes hossz (mm) 357
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '50']
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 930
Teljes hossz (mm) 357
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '50']
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1948
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2L716962
EAN 3148516935991
UBB 500637452490
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz J.306A50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.