text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nyomatékkulcsok 100NM


Cikkszám 0M498926
Elektronikus Nem
Tömeg 1000
Teljes hossz (mm) 437
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['20', '100']
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 1000
Teljes hossz (mm) 437
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['20', '100']
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 2123
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0M498926
EAN 3148517164048
UBB 500637452235
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz J.306A100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.