text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M8X125


Cikkszám 6F895295
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 6.3
Alkatrészek száma 2
Menetméret 9
Vágópengék száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 1.25
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 6.3
Alkatrészek száma 2
Menetméret 9
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 8 - 8
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 59
Árucikk kód
Type Tap Set

Cikkszámok

Cikkszám 6F895295
EAN 3148511538500
UBB 500637608836
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.8X125T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.