text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M3X50


Cikkszám 3M320907
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 48
A tengely átmérője (mm) 2.5
Alkatrészek száma 2
Menetméret 3
Vágópengék száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 0.5
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 48
A tengely átmérője (mm) 2.5
Alkatrészek száma 2
Menetméret 3
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 3 - 3
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 13
Árucikk kód
Type Tap Set

Cikkszámok

Cikkszám 3M320907
EAN 3148511532508
UBB 500637610899
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S3X50T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.