text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok 6X7


Cikkszám 4G673240
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 10.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 10.8
Nagy fejszélesség (mm) 12
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 23
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4G673240
EAN 3148511138502
UBB 500638516665
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59.6X7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.