text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletű kulcs 13mm szilíciumacél foszfát 200mm


Cikkszám 1O933324
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 213
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 200
Csapszeggel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 50
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 287
Árucikk kód
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 1O933324
EAN 3148511241264
UBB 500638906809
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.