Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
5X017467
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 9MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5X017467
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
93
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
9
Tömeg
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
33
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
29.8
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
55
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X017467
EAN
3662424028915
UBB
500641366207
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467S.9SLS