text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 9/16


Cikkszám 6C380987
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 175
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14.3
Tömeg 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 103
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6C380987
EAN 3148518671736
UBB 500638362615
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.9/16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.