text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 7/8


Cikkszám 7K388345
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 245
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22.2
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 46
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 36
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 285
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7K388345
EAN 3148518672375
UBB 500638360635
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.7/8SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.