text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 7/16


Cikkszám 2G376793
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 150
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11.1
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 26.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2G376793
EAN 3148518671576
UBB 500638360064
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.7/16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.