text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 65


Cikkszám 0K271295
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 3700
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 595
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 65
Tömeg 3700
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 65
Fej szélessége nyitott végű (mm) 125
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 95
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0K271295
EAN 3148518670937
UBB 500638358837
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.65SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.