text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 5/8


Cikkszám 7H000765
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 195
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15.9
Tömeg 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7H000765
EAN 3148518671903
UBB 500638357433
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.5/8SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.