text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 5/16


Cikkszám 8U467593
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 120
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 7.9
Tömeg 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 17.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 14.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 8U467593
EAN 3148518671316
UBB 500638356856
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.5/16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.