text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 42463


Cikkszám 6X961374
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 215
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Tömeg 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 39
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 182
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6X961374
EAN 3148518672115
UBB 500638351808
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.3/4SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.