text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 38


Cikkszám 1G453531
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 1400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 430
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 38
Tömeg 1400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/2 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 82
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 64
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12

Cikkszámok

Cikkszám 1G453531
EAN 3148518670265
UBB 500638354877
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.38SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.