Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
6A449244
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6A449244
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
975
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
422
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
32
Tömeg
975
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
67.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
62.2
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
1105
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6A449244
EAN
3662424028014
UBB
500641365621
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.32SLS