Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
1H370509
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1H370509
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
820
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
400
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
30
Tömeg
820
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
64.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
58
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
895
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1H370509
EAN
3662424028007
UBB
500641365472
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.30SLS