text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 3/8


Cikkszám 2S140737
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 135
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 9.5
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 22
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 18
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2S140737
EAN 3148518671491
UBB 500638352483
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.3/8SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.