Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
1W568850
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 27MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1W568850
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
595
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
356
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
27
Tömeg
595
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 1/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
57.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
52
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
685
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1W568850
EAN
3662424027994
UBB
500641365217
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.27SLS