Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
3E538925
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 24MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3E538925
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
440
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
320
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
24
Tömeg
440
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
15/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm)
51
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
46
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
505
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3E538925
EAN
3662424027987
UBB
500641365050
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.24SLS