Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
2P332993
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 24MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2P332993
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
315
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
267
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
24
Tömeg
315
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
15/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm)
51
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
35
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
315
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2P332993
EAN
3662424027789
UBB
500641357479
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.24SLS