Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
9O102523
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 23MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9O102523
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
280
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
257
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
23
Tömeg
280
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
49
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
33.6
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
280
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9O102523
EAN
3662424027772
UBB
500641357214
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.23SLS