Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
5T815272
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5T815272
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
235
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
247
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
19
Tömeg
235
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
41.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
33.9
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
255
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5T815272
EAN
3662424027956
UBB
500641364483
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.19SLS