text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 19/32


Cikkszám 8C228989
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 195
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15.1
Tömeg 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8C228989
EAN 3148518671811
UBB 500638345636
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.19/32SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.