Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
8T360240
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 18MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8T360240
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
236
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
18
Tömeg
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
38.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
32.8
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
225
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8T360240
EAN
3662424027949
UBB
500641364228
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.18SLS