Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
2U023711
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 17MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2U023711
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
225
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
17
Tömeg
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm)
36.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
31.7
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
195
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2U023711
EAN
3662424027932
UBB
500641364061
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.17SLS