Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
1O247880
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 17MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1O247880
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
202
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
17
Tömeg
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm)
37
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
25.3
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
155
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1O247880
EAN
3662424027727
UBB
500641356224
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.17SLS