Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
5U118705
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5U118705
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
165
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
208
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
16
Tömeg
165
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
5/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
34.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
30
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
165
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5U118705
EAN
3662424027925
UBB
500641363808
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.16SLS