Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
2L946628
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2L946628
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
120
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
185
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
15
Tömeg
120
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
32.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
22.2
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
120
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L946628
EAN
3662424027703
UBB
500641355804
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.15SLS