Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
0D827856
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0D827856
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
199
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
15
Tömeg
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
32.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
28.3
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
155
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0D827856
EAN
3662424027918
UBB
500641363642
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.15SLS