Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
4D125395
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4D125395
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
178
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
13
Tömeg
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
28.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
25.3
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
115
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4D125395
EAN
3662424027895
UBB
500641363238
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467.13SLS