text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 13/16


Cod Articol 2T753059
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 225
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Ambalat la 1

Specificații

Hosszúság (m) 230
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 20.6
Tömeg 225
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 13/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm) 45
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 34
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 13/16 inch
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Numerele articolelor

Cod Articol 2T753059
EAN 3148518672290
UBB 500638340686
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 440.13/16SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.