Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
6G125822
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6G125822
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
95.5
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
10
Tömeg
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
3/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
22.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
20.2
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
60
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6G125822
EAN
3662424028922
UBB
500641366462
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
467S.10SLS