text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 1-5/16


Cikkszám 6G000894
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 850
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 360
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 33.3
Tömeg 850
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 5/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 72
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 52
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1 5/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 893
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6G000894
EAN 3148518738484
UBB 500638347202
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.1P5/16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.