text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 1-3/16


Cikkszám 5M764271
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 320
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 30.2
Tömeg 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm) 61
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 49
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5M764271
EAN 3148518738217
UBB 500638346881
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.1P3/16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.