text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 1/2


Cikkszám 6O634167
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 175
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12.7
Tömeg 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6O634167
EAN 3148518671651
UBB 500638335652
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.1/2SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.