text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 1-1/8


Cikkszám 2O046678
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 320
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 28.6
Tömeg 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 61
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 49
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1 1/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 631
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2O046678
EAN 3148518738132
UBB 500638346626
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.1P1/8SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.