Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
7X722480
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 1'1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7X722480
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
665
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
355
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
31.8
Tömeg
665
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
68
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
46.1
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
665
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X722480
EAN
3662424028878
UBB
500641361828
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.1P1/4SLS