Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
5E220774
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
Facom kombinált csőkulcs 42411
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5E220774
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
450
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
38.1
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 1/2 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
80
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
56
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
1 1/2 hüvelyk
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
1160
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5E220774
EAN
3148517684584
UBB
500638338052
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.1P1/2