text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom High perfoming bit 8,0


Cikkszám 7B725302
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7B725302
EAN 3148510249841
UBB 500639089878
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.128T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.