text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom High perfoming bit 6,5


Cikkszám 8W386884
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 8W386884
EAN 3148510249834
UBB 500639089613
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.126.5T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.