text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hatszögkulcs 7mm


Cikkszám 1A616808
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 95
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 102
Kialakítás Derékszögű
A tengely hossza (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 95
Csapszeggel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 34
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1A616808
EAN 3148511230718
UBB 500638898808
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 82H.7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.